Startseite

WEIDMULLER - WEI1927510000 WS 12/5 PLUS MC NE WS - 1927510000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1927510000 WS 12/5 PLUS MC NE WS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - ohne

  • Rastermaß - 5 mm

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 600 ST

EAN

4032248574186

Artikelnummer

WEI1927510000

Herstellernummer

1927510000

Hersteller

WEI

Aufdruck:

ohne

Rastermaß:

5 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

ja

Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.