Startseite

WEIDMULLER - WEI1925060000 WTL 35/1STB - 1925060000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1925060000 WTL 35/1STB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 4...35 mm²

  • Bemessungsstrom In - 125 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Farbe - beige

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 4...16 mm²

Packung

  • 10 ST

EAN

4032248566167

Artikelnummer

WEI1925060000

Herstellernummer

1925060000

Hersteller

WEI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

4...35 mm²

Bemessungsstrom In:

125 A

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Farbe:

beige

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

4...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

4...35 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Ausführung der Längstrennung:

gleitend

Höhe:

100 mm

Ausführung der Quertrennung:

ohne

Breite:

16 mm

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

10...35 mm²

Anzahl der Etagen:

1

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Betriebstemperatur:

-50...120 °C

Tiefe:

67.5 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Mit integrierter Prüfbuchse:

ja

Morsettiera senza spine sezionatrici, che sono integrate per ricevere un elemento spina nel quale sono collegati i diversi componenti elettrici.