Startseite

WEIDMULLER - WEI1908960000 ZQV 2.5/20 - 1908960000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1908960000 ZQV 2.5/20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 20

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Rastermaß - 5.1 mm

  • Farbe - gelb

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248535293

Artikelnummer

WEI1908960000

Herstellernummer

1908960000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

20

Bemessungsstrom In:

24 A

Rastermaß:

5.1 mm

Farbe:

gelb

Montageart:

steckbar

Isoliert:

ja

Bemessungsspannung:

400 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.