Startseite

WEIDMULLER - WEI1906000000 WS 12/8 PLUS MC NE WS - 1906000000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - ohne

  • Rastermaß - 8 mm

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 420 ST

EAN

4032248528158

Artikelnummer

WEI1906000000

Herstellernummer

1906000000

Hersteller

WEI

Aufdruck:

ohne

Rastermaß:

8 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

ja

Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.