WEIDMULLER - WEI1900030000 SCREWTY- M8 F - 1900030000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Handgriff
Schlüsselweite - 8 mm
Flexibel - nein
Schutzisoliert 1000 V - nein
Packung
1 ST
EAN
4032248375837
Artikelnummer
WEI1900030000
Herstellernummer
1900030000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Handgriff
Schlüsselweite:
8 mm
Flexibel:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Un utensile per collegamento a vite può essere idealmente usato per avvitare tutti i comuni cavi sensore e attuatore. Rende più facile raggiungere i connettori circolari di difficile accesso. I connettori a innesto possono essere facilmente serrati e allentati senza sforzi, semplicemente girando.


