WEIDMULLER - WEI1900021000 SCREWTY-M12 F-DM - 1900021000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH - 0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ - 0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 0
Anzahl der Zangen - 0
Anzahl der Ringschlüssel - 0
Packung
1 ST
EAN
4032248436828
Artikelnummer
WEI1900021000
Herstellernummer
1900021000
Hersteller
WEI
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
0
Anzahl der Zangen:
0
Anzahl der Ringschlüssel:
0
Anzahl der Maulschlüssel:
0
Elektromonteur-Set:
ja
Anzahl der Maulringschlüssel:
0
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
nein
Anzahl der Stecknüsse:
0
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:
0
Anzahl der Bit-Einsätze:
0
Anzahl der Gabelschlüssel:
0
Anzahl der Rollgabelschlüssel:
0
Anzahl der Knarren:
0
Anzahl der Hämmer:
0
Anzahl der Steckeinsätze:
0
Anzahl der Meißel und Punzen:
0
Anzahl der Drehstifte:
0
Anzahl der Führungsbohrer:
0
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:
0
Anzahl der Sägen:
0
Anzahl der Feilen:
0
Anzahl der Holzbohrer:
0
Anzahl der Steinbohrer:
0
Anzahl der Messgeräte:
0
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
0
Anzahl der Stufenbohrer:
0
Anzahl der Randversenker:
0
Anzahl der Lochsägen:
0
Anzahl der Kabelschneider:
0
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:
0
Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:
0
Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:
0
Anzahl der Testwerkzeuge:
0


