Startseite

WEIDMULLER - WEI1900000000 SCREWTY- M12 - 1900000000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1900000000 SCREWTY- M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Handgriff

  • Schlüsselweite - 12 mm

  • Flexibel - nein

  • Schutzisoliert 1000 V - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248375868

Artikelnummer

WEI1900000000

Herstellernummer

1900000000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Handgriff

Schlüsselweite:

12 mm

Flexibel:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Un utensile per collegamento a vite può essere idealmente usato per avvitare tutti i comuni cavi sensore e attuatore. Rende più facile raggiungere i connettori circolari di difficile accesso. I connettori a innesto possono essere facilmente serrati e allentati senza sforzi, semplicemente girando.