WEIDMULLER - WEI1897110000 Q 2 WTL6/4FF - 1897110000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 41 A
Rastermaß - 11 mm
Farbe - grau
Packung
100 ST
EAN
4032248514083
Artikelnummer
WEI1897110000
Herstellernummer
1897110000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
41 A
Rastermaß:
11 mm
Farbe:
grau
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.


