Startseite

WEIDMULLER - WEI1889240000 MF-SI 8/6 MC NE WS - 1889240000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - ohne

  • Rastermaß - 6 mm

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 320 ST

EAN

4032248495542

Artikelnummer

WEI1889240000

Herstellernummer

1889240000

Hersteller

WEI

Aufdruck:

ohne

Rastermaß:

6 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

ja

Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.