Startseite

WEIDMULLER - WEI1888300000 STR CC 15/49 TRANSPARENT - 1888300000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1888300000 STR CC 15/49 TRANSPARENT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - sonstige

  • Transparent - ja

  • Länge - 15 mm

  • Breite - 49 mm

  • Höhe - 15 mm

Packung

  • 40 ST

EAN

4032248494170

Artikelnummer

WEI1888300000

Herstellernummer

1888300000

Hersteller

WEI

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

Länge:

15 mm

Breite:

49 mm

Höhe:

15 mm

Supporti per cartellini di siglatura per l'identificazione di dispositivi. I supporti possono essere fissati per mezzo di viti, colla o fascette serracavo.