WEIDMULLER - WEI1888280000 STR CC 15/60 TRANSPARENT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - sonstige
Transparent - ja
Länge - 15 mm
Breite - 60 mm
Höhe - 15 mm
Packung
40 ST
EAN
4032248494156
Artikelnummer
WEI1888280000
Herstellernummer
1888280000
Hersteller
WEI
Farbe:
sonstige
Transparent:
ja
Länge:
15 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
15 mm
Supporti per cartellini di siglatura per l'identificazione di dispositivi. I supporti possono essere fissati per mezzo di viti, colla o fascette serracavo.


