WEIDMULLER - WEI1886590000 WSI 4/LD 10-36V AC/DC - 1886590000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Sicherungseinsatzes - G-Sicherung 5x20 mm
Ausführung des Sicherungshalters - schraubbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Versorgungsspannung für die Defektanzeige - 36...36 V
Packung
50 ST
EAN
4032248492077
Artikelnummer
WEI1886590000
Herstellernummer
1886590000
Hersteller
WEI
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
G-Sicherung 5x20 mm
Ausführung des Sicherungshalters:
schraubbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Versorgungsspannung für die Defektanzeige:
36...36 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Spannungsart für die Defektanzeige:
AC/DC
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:
LED
Farbe:
schwarz
Bemessungsspannung:
36 V
Anzahl der Etagen:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...4 mm²
Bemessungsstrom In:
6.3 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...2.5 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5...4 mm²
Höhe:
50.7 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Tiefe:
42.5 mm
Betriebstemperatur:
-50...120 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite:
8 mm


