Startseite

WEIDMULLER - WEI1876640000 CC 15/27 K MC NE WS - 1876640000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1876640000 CC 15/27 K MC NE WS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Länge - 1 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248467150

Artikelnummer

WEI1876640000

Herstellernummer

1876640000

Hersteller

WEI

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Länge:

1 mm

Breite:

27 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

15 mm

Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.