Startseite

WEIDMULLER - WEI1875210000 ZP 2.5/1AN ZA O.RA - 1875210000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stifteinsatz

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...4 mm²

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckklemmanschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5...2.5 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248500277

Artikelnummer

WEI1875210000

Herstellernummer

1875210000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Stifteinsatz

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...4 mm²

Bemessungsstrom In:

24 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckklemmanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...2.5 mm²

Bemessungsspannung:

500 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...4 mm²

Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:

1

Connettore per il montaggio supplementare di morsetti componibili. Innesto rapido e semplice.