WEIDMULLER - WEI1875150000 ZP 2.5/1AN - 1875150000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stifteinsatz
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...4 mm²
Bemessungsstrom In - 24 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckklemmanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5...2.5 mm²
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4032248465163
Artikelnummer
WEI1875150000
Herstellernummer
1875150000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Stifteinsatz
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...4 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckklemmanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...2.5 mm²
Bemessungsspannung:
500 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...4 mm²
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:
1



