Startseite

WEIDMULLER - WEI1873311000 SAIL-M12GM12G-PB-10D - 1873311000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 10 m

  • Mantel-Farbe - violett

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - M12

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - M12

  • Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1 - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248497607

Artikelnummer

WEI1873311000

Herstellernummer

1873311000

Hersteller

WEI

Länge:

10 m

Mantel-Farbe:

violett

Steckverbindertyp Anschluss 1:

M12

Steckverbindertyp Anschluss 2:

M12

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:

Kunststoff

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:

Kunststoff

Knickschutztülle:

ohne

Geeignet für Schleppketten:

ja

Pinbelegung:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67

Linee dati pronte al collegamento con fili in rame.