WEIDMULLER - WEI1861030000 ZAD ZT/ZPS2.5 - 1861030000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - gelb
Stärke - 4.2 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - HB
Packung
25 ST
EAN
4032248418428
Artikelnummer
WEI1861030000
Herstellernummer
1861030000
Hersteller
WEI
Farbe:
gelb
Stärke:
4.2 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
HB
Piastra terminale e intermedia per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra è usata inoltre per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.