WEIDMULLER - WEI1854410000 EW 35 GR 7042 - 1854410000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Montageart - Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung - schraubbar
Breite - 9 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
50 ST
EAN
4032248392155
Artikelnummer
WEI1854410000
Herstellernummer
1854410000
Hersteller
WEI
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung:
schraubbar
Breite:
9 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
46 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Tiefe:
27 mm
Il terminale di fissaggio assicura un inserimento permanentemente sicuro nella guida di montaggio ed evita lo slittamento. Il terminale di fissaggio presenta opzioni di siglatura per cartellini per gruppi e permette di accogliere spine di prova.