WEIDMULLER - WEI1852490000 SFX 9/24 MC NE WS V2 - 1852490000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kartenform
Aderdurchmesser - 16...500 mm
Kabeldurchmesser - 7...40 mm
Typ - mittelwandig
Farbe - weiß
Packung
160 ST
EAN
4032248385461
Artikelnummer
WEI1852490000
Herstellernummer
1852490000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Kartenform
Aderdurchmesser:
16...500 mm
Kabeldurchmesser:
7...40 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
24 mm
Breite:
15 mm
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.



