WEIDMULLER - WEI1820570000 ZP 2.5/1AN/QV/1 GN - 1820570000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 24 A
Polzahl - 1
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Farbe - grün/gelb
Ausführung elektrischer Anschluss 2 - Steckanschluss
Packung
50 ST
EAN
4032248370078
Artikelnummer
WEI1820570000
Herstellernummer
1820570000
Hersteller
WEI
Bemessungsstrom In:
24 A
Polzahl:
1
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Farbe:
grün/gelb
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckanschluss
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Bemessungsspannung:
500 V
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Tiefe:
23 mm
Breite:
5.1 mm


