Startseite

WEIDMULLER - WEI1813160000 SFC 0/12 MC NE GE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kartenform

  • Aderdurchmesser - 0.5...1 mm

  • Kabeldurchmesser - 1.5...2.5 mm

  • Typ - mittelwandig

  • Farbe - gelb

Packung

  • 200 ST

EAN

4032248296804

Artikelnummer

WEI1813160000

Herstellernummer

1813160000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Kartenform

Aderdurchmesser:

0.5...1 mm

Kabeldurchmesser:

1.5...2.5 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

gelb

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

12 mm

Breite:

5.8 mm

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.