WEIDMULLER - WEI1812630000 SM 27/8 K MC NE WS - 1812630000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 1 mm
Breite - 27 mm
Packung
80 ST
EAN
4032248296033
Artikelnummer
WEI1812630000
Herstellernummer
1812630000
Hersteller
WEI
Selbstklebend:
ja
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
1 mm
Breite:
27 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
8 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.



