WEIDMULLER - WEI1806200000 TM 206/12 V0 - 1806200000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aderdurchmesser - 35...120 mm
Kabeldurchmesser - 14...22 mm
Typ - mittelwandig
Farbe - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Packung
200 ST
EAN
4032248275717
Artikelnummer
WEI1806200000
Herstellernummer
1806200000
Hersteller
WEI
Aderdurchmesser:
35...120 mm
Kabeldurchmesser:
14...22 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
12 mm
Breite:
18 mm
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
ja
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.



