WEIDMULLER - WEI1802800000 WQB 240/3 - 1802800000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 3
Bemessungsstrom In - 320 A
Rastermaß - 5.1 mm
Farbe - grau
Packung
5 ST
EAN
4032248313747
Artikelnummer
WEI1802800000
Herstellernummer
1802800000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Bemessungsstrom In:
320 A
Rastermaß:
5.1 mm
Farbe:
grau
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.


