Startseite

WEIDMULLER - WEI1791210000 KLBUE 4-13.5 SC - 1791210000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1791210000 KLBUE 4-13.5 SC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zulässiger Kabeldurchmesser - 13.5...13.5 mm

  • Montageart - Direktmontage

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federanschluss

  • Breite - 20.1 mm

  • Höhe - 22 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

4032248222131

Artikelnummer

WEI1791210000

Herstellernummer

1791210000

Hersteller

WEI

Zulässiger Kabeldurchmesser:

13.5...13.5 mm

Montageart:

Direktmontage

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federanschluss

Breite:

20.1 mm

Höhe:

22 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Betriebstemperatur:

-60...130 °C

Morsetto con ampia area di contatto per la schermatura del conduttore.