WEIDMULLER - WEI1783980000 DLI 2.5/LD-RT/PNP +- DB - 1783980000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...4 mm²
Bemessungsstrom In - 24 A
Bemessungsspannung - 30 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5...2.5 mm²
Packung
50 ST
EAN
4032248212613
Artikelnummer
WEI1783980000
Herstellernummer
1783980000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...4 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
30 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...4 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5...4 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Etagen:
3
Etagen intern gebrückt:
nein
Quer verbindbar:
ja
Farbe:
beige
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-50...120 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite:
6.1 mm
Höhe:
66 mm
Tiefe:
48.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Farbe des Leuchtmittels:
rot
Mit PE Anschluss:
nein
Mit Schirmanschluss:
nein
Mit Einspeisefunktion:
nein


