Startseite

WEIDMULLER - WEI1782320000 ZDLD 2.5-2VN - 1782320000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...2.5 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Bemessungsstrom In - 20 A

  • Farbe - beige

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...2.5 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248176540

Artikelnummer

WEI1782320000

Herstellernummer

1782320000

Hersteller

WEI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...2.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Bemessungsstrom In:

20 A

Farbe:

beige

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...2.5 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...1.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anzahl der Etagen:

3

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

400 V

Etagen intern gebrückt:

ja

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

5.1 mm

Höhe:

110.5 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Betriebstemperatur:

-50...120 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

69 mm

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Kupfer

Morsettiera con diversi livelli per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. A ingombro minimo.