WEIDMULLER - WEI1781040000 WQL 3 WF12 - 1781040000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 3
Bemessungsstrom In - 269 A
Rastermaß - 33.8 mm
Farbe - grau
Packung
5 ST
EAN
4032248241224
Artikelnummer
WEI1781040000
Herstellernummer
1781040000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Bemessungsstrom In:
269 A
Rastermaß:
33.8 mm
Farbe:
grau
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.


