WEIDMULLER - WEI1780970000 WQL 2 WF6 - 1780970000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 125 A
Rastermaß - 17.5 mm
Farbe - grau
Packung
5 ST
EAN
4032248219407
Artikelnummer
WEI1780970000
Herstellernummer
1780970000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
125 A
Rastermaß:
17.5 mm
Farbe:
grau
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.


