WEIDMULLER - WEI1780860000 WF 8 - 1780860000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5...50 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Bolzenanschluss
Bemessungsstrom In - 150 A
Farbe - beige
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 2.5...50 mm²
Packung
25 ST
EAN
4032248219346
Artikelnummer
WEI1780860000
Herstellernummer
1780860000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2.5...50 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Bemessungsstrom In:
150 A
Farbe:
beige
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2.5...50 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2.5...50 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
1
Bemessungsspannung:
1000 V
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
22.8 mm
Höhe:
67 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Betriebstemperatur:
-60...130 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
63.5 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Kupfer


