Startseite

WEIDMULLER - WEI1778270000 WS 12/3.5 MC NE WS - 1778270000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - ohne

  • Rastermaß - 3.5 mm

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 600 ST

EAN

4032248161041

Artikelnummer

WEI1778270000

Herstellernummer

1778270000

Hersteller

WEI

Aufdruck:

ohne

Rastermaß:

3.5 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

ja

Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.