WEIDMULLER - WEI1777750000 VP M25-MS65 - 1777750000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 28 mm
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - geschlossen
Werkstoff - sonstige
Dichtbereich - 25...25 mm
Packung
100 ST
EAN
4032248158027
Artikelnummer
WEI1777750000
Herstellernummer
1777750000
Hersteller
WEI
Nenndurchmesser:
28 mm
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
geschlossen
Werkstoff:
sonstige
Dichtbereich:
25...25 mm
Farbe:
grau
Für Wandstärke:
6...6 mm
Halogenfrei:
ja
Connettore metallico per sigillare i fori filettati in sovrannumero e per mantenere il grado di protezione IP.


