Startseite

WEIDMULLER - WEI1776920000 VP M16 K54 - 1776920000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 16 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Ausführung - geschlossen

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Dichtbereich - 16...16 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

4032248156368

Artikelnummer

WEI1776920000

Herstellernummer

1776920000

Hersteller

WEI

Nenndurchmesser:

16 mm

Schutzart (IP):

IP54

Ausführung:

geschlossen

Werkstoff:

Kunststoff

Dichtbereich:

16...16 mm

Farbe:

grau

Für Wandstärke:

6...6 mm

Halogenfrei:

ja

I tappi filettati in plastica sono usati per sigillare i fori filettati in sovrannumero e per mantenere il grado di protezione IP.