Startseite

WEIDMULLER - WEI1767690000 ZDU 10/3AN

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1767690000 ZDU 10/3AN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5...10 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Bemessungsstrom In - 57 A

  • Farbe - beige

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1.5...16 mm²

Packung

  • 20 ST

EAN

4032248122745

Artikelnummer

WEI1767690000

Herstellernummer

1767690000

Hersteller

WEI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

1.5...10 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Bemessungsstrom In:

57 A

Farbe:

beige

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5...16 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

1.5...10 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

3

Bemessungsspannung:

800 V

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

10 mm

Höhe:

99 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Betriebstemperatur:

-60...130 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

49.5 mm

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Kupfer

Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.