Startseite

WEIDMULLER - WEI1764200000 CLI T 1-15 - 1764200000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Etikett

  • Aderdurchmesser - 0.75...6 mm

  • Kabeldurchmesser - 2.5...5 mm

  • Typ - mittelwandig

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 200 ST

EAN

4032248053261

Artikelnummer

WEI1764200000

Herstellernummer

1764200000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Etikett

Aderdurchmesser:

0.75...6 mm

Kabeldurchmesser:

2.5...5 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

15 mm

Breite:

5 mm

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

aufschieben

Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.