Startseite

WEIDMULLER - WEI1762370000 SCHT 5 S V0 - 1762370000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - ohne

  • Codierungsrichtung - horizontal und vertikal

  • Rastermaß - 9.5 mm

  • Farbe - beige

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 20 ST

EAN

4032248043842

Artikelnummer

WEI1762370000

Herstellernummer

1762370000

Hersteller

WEI

Aufdruck:

ohne

Codierungsrichtung:

horizontal und vertikal

Rastermaß:

9.5 mm

Farbe:

beige

Halogenfrei:

ja

Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.