WEIDMULLER - WEI1755081001 KLBUE CO 5 - 1755081001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zulässiger Kabeldurchmesser - 37...37 mm
Montageart - Sammelschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federanschluss
Breite - 42.7 mm
Höhe - 35.5 mm
Packung
10 ST
EAN
4032248064472
Artikelnummer
WEI1755081001
Herstellernummer
1755081001
Hersteller
WEI
Zulässiger Kabeldurchmesser:
37...37 mm
Montageart:
Sammelschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federanschluss
Breite:
42.7 mm
Höhe:
35.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Betriebstemperatur:
-60...130 °C


