WEIDMULLER - WEI1753241044 THM MT30X 20/8 WS - 1753241044

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 0.08 mm
Breite - 20 mm
Packung
1 ST
EAN
4032248008469
Artikelnummer
WEI1753241044
Herstellernummer
1753241044
Hersteller
WEI
Selbstklebend:
ja
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
0.08 mm
Breite:
20 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
8 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.


