Startseite

WEIDMULLER - WEI1752711001 KLBUE 15-32 CPF - 1752711001

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1752711001 KLBUE 15-32 CPF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zulässiger Kabeldurchmesser - 32...32 mm

  • Montageart - Direktmontage

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Breite - 33.5 mm

  • Höhe - 32 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4032248044443

Artikelnummer

WEI1752711001

Herstellernummer

1752711001

Hersteller

WEI

Zulässiger Kabeldurchmesser:

32...32 mm

Montageart:

Direktmontage

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Breite:

33.5 mm

Höhe:

32 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Betriebstemperatur:

-60...130 °C

Morsetto con ampia area di contatto per la schermatura del conduttore.