Startseite

WEIDMULLER - WEI1752691001 KLBUE 4-13.5 CPF - 1752691001

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1752691001 KLBUE 4-13.5 CPF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zulässiger Kabeldurchmesser - 13.5...13.5 mm

  • Montageart - Direktmontage

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Breite - 20.5 mm

  • Höhe - 22 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4032248044429

Artikelnummer

WEI1752691001

Herstellernummer

1752691001

Hersteller

WEI

Zulässiger Kabeldurchmesser:

13.5...13.5 mm

Montageart:

Direktmontage

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Breite:

20.5 mm

Höhe:

22 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Betriebstemperatur:

-60...130 °C

Morsetto con ampia area di contatto per la schermatura del conduttore.