Startseite

WEIDMULLER - WEI1752681001 KLBUE 3-8 CPF - 1752681001

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1752681001 KLBUE 3-8 CPF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zulässiger Kabeldurchmesser - 8...8 mm

  • Montageart - Direktmontage

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Breite - 14.5 mm

  • Höhe - 18 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4032248044399

Artikelnummer

WEI1752681001

Herstellernummer

1752681001

Hersteller

WEI

Zulässiger Kabeldurchmesser:

8...8 mm

Montageart:

Direktmontage

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Breite:

14.5 mm

Höhe:

18 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Betriebstemperatur:

-60...130 °C

Morsetto con ampia area di contatto per la schermatura del conduttore.