WEIDMULLER - WEI1748670000 ZAP/TW ZDU10 OR - 1748670000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - ja
Farbe - orange
Stärke - 2.7 mm
Rastbar - ja
Packung
20 ST
EAN
4032248002252
Artikelnummer
WEI1748670000
Herstellernummer
1748670000
Hersteller
WEI
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
ja
Farbe:
orange
Stärke:
2.7 mm
Rastbar:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Separatore / Piastra terminale per morsetti componibili tipo/modello Weidmuller 1748670000 - ZAP TW ZDU10 OR


