WEIDMULLER - WEI1746750000 ZDU 10 - 1746750000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5...10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Bemessungsstrom In - 57 A
Farbe - beige
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1.5...16 mm²
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4008190996710
Artikelnummer
WEI1746750000
Herstellernummer
1746750000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5...10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Bemessungsstrom In:
57 A
Farbe:
beige
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5...16 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1.5...10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
1000 V
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
10 mm
Höhe:
73.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Betriebstemperatur:
-60...130 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
49.5 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Kupfer



