WEIDMULLER - WEI1745350000 ZEI 16 - 1745350000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5...16 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Bemessungsstrom In - 76 A
Farbe - beige
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1.5...16 mm²
Packung
1 ST
EAN
4032248002689
Artikelnummer
WEI1745350000
Herstellernummer
1745350000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5...16 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Bemessungsstrom In:
76 A
Farbe:
beige
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5...16 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5...25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1.5...16 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
500 V
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
14.7 mm
Höhe:
82.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Betriebstemperatur:
-50...120 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
50.5 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Kupfer


