WEIDMULLER - WEI1741110000 SYMBOL-P. 75X75X75 B/DR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - mit Beschriftung
Farbe - gelb
Transparent - nein
Länge - 0.08 mm
Packung
1 ST
EAN
4008190964337
Artikelnummer
WEI1741110000
Herstellernummer
1741110000
Hersteller
WEI
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Länge:
0.08 mm
Breite:
75 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
75 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.


