WEIDMULLER - WEI1736181687 ESG 7/20 SIRIUS MC NE GE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Farbe - gelb
Transparent - nein
Länge - 0.8 mm
Breite - 20 mm
Packung
200 ST
EAN
4032248208265
Artikelnummer
WEI1736181687
Herstellernummer
1736181687
Hersteller
WEI
Selbstklebend:
nein
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Länge:
0.8 mm
Breite:
20 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
7 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.



