Startseite

WEIDMULLER - WEI1733640000 ZQV 6/32 GE - 1733640000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1733640000 ZQV 6/32 GE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 32

  • Bemessungsstrom In - 41 A

  • Rastermaß - 8.1 mm

  • Farbe - gelb

Packung

  • 10 ST

EAN

4008190994334

Artikelnummer

WEI1733640000

Herstellernummer

1733640000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

32

Bemessungsstrom In:

41 A

Rastermaß:

8.1 mm

Farbe:

gelb

Montageart:

steckbar

Isoliert:

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.