WEIDMULLER - WEI1733260000 ZDK 6S/L/L - 1733260000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...6 mm²
Bemessungsstrom In - 41 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Anzahl der Potentiale - 2
Montageart - Hutschiene TH35
Packung
25 ST
EAN
4008190972387
Artikelnummer
WEI1733260000
Herstellernummer
1733260000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...6 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anzahl der Potentiale:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...6 mm²
Bemessungsspannung:
400 V
Mit PE-Funktion:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
ja
N-Funktion möglich:
nein
Höhe:
124 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Tiefe:
49.5 mm
Betriebstemperatur:
-50...120 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite:
8.1 mm
Grundfarbe:
beige