Startseite

WEIDMULLER - WEI1733240000 ZAP ZDK4/6S - 1733240000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1733240000 ZAP ZDK4/6S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - beige

  • Stärke - 2 mm

  • Rastbar - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

4008190972271

Artikelnummer

WEI1733240000

Herstellernummer

1733240000

Hersteller

WEI

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

beige

Stärke:

2 mm

Rastbar:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.