WEIDMULLER - WEI1719800000 TM 2/12 HF/HB - 1719800000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Aderdurchmesser - 0.75...2.5 mm
Kabeldurchmesser - 2.5...4 mm
Typ - mittelwandig
Farbe - sonstige
Packung
1000 ST
EAN
4008190353155
Artikelnummer
WEI1719800000
Herstellernummer
1719800000
Hersteller
WEI
Ausführung:
sonstige
Aderdurchmesser:
0.75...2.5 mm
Kabeldurchmesser:
2.5...4 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
12 mm
Breite:
6.4 mm
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
aufschieben
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.



